画像準備中

ラセン入気管内チューブ カフ付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) アズワン品番63-6319-32 注文コード75515677 品番0200716
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はアズワン品番など13種類から選べます 他の種類を見る

適度な柔軟性があり、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発されたシリコーン製のラセン入気管内チューブです。
ワンステップで適切な角度を付けることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。
従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブに比べて、吸引チューブの操作が滑らかです。
金属製のラセン入りなので、X線にて位置を容易に確認できます。
専用のスタイレットがセットされています。

内径(Φmm)3.5 外径(Φmm)5.3(16Fr) 全長(mm)213 最大容量(mL)カフ:10 材質シリコン100% 一般的名称換気用補強型気管チューブ アズワン品番63-6319-32 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20500BZZ00656000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管内・吸引なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする