お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

MRIラセン入気管内チューブ カフ付

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5本)アズワン品番63-6319-47注文コード75515826品番0200132

ラセン部分をチタン合金製にすることで、MRIにも対応したモデルが新登場。
適度な柔軟性を持ち、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止などはそのままに、幅広い検査環境下でご使用いただけます。
ワンステップで適切な角度をつけることができ、スピーディーで安全確実に滑らかな挿管操作が可能です。
ラセン入のため、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞を防ぐことができます。

外径(Φmm)7.5(32Fr)材質シリコン100%一般的名称換気用補強型気管チューブアズワン品番63-6319-47医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00067000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管内・吸引なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする