画像準備中

ラセン入ラリンゴチューブ カフツキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番63-6319-73 注文コード75516088 品番0201530
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブと同等の材質です。
先端部がJ型に成型されているため、気管切開孔に挿管した場合、術野を妨げずにしっかりと固定されます。
チューブの挿管長が変化することもほとんどありません。
カフ長が一般の気管内チューブよりも短く、カフから先端までの長さも短く設計されています。
吸引チューブの操作も容易に行えます。

内径(Φmm)7.5 外径(Φmm)10.0(30Fr) 最大容量(mL)カフ:13 材質シリコン100% 一般的名称単回使用気管切開チューブ アズワン品番63-6319-73 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20200BZZ00469000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管切開・吸引なし・一重管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする