画像準備中

ラセン入ラリンゴチューブ 9.0MM/延長管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード75516124 品番5201535
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

内腔がフラットになっているので通気抵抗が少なく、水滴が溜まりにくい構造です。
従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブと同等の材質です。
キンク防止のため、チューブ壁内にはステンレス製のラセンが入っています。
ラセン入ラリンゴチューブを、呼吸器回路等に接続する際の専用延長管として使用します。

内径(Φmm)9.0 外径(Φmm)11.7(35Fr) 全長(mm)400 材質シリコン100% 一般的名称単回使用気管切開チューブ アズワン品番63-6319-77 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20200BZZ00469000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする