ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの チューブ 処置材料
ファイコンの 各種チューブ
フィーディング・減圧チューブ L型フラット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
アズワン品番
63-6322-37
注文コード
75518154
品番
0192942
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
GB胃瘻バルーンボタン用/ジェジュナルボタン用のフィーディングチューブです。
大口径タイプの接続口です。
マークに合せてコネクタ部を挿入し、回転するだけで簡単にセットができます。
チューブ内径(Φmm)
3.5
チューブ外径(Φmm)
5.5
全長(mm)
280
タイプ
先端接続:L型フラット
色
先端コネクタ:ブルー
材質
シリコン100%
一般的名称
短期的使用胃瘻栄養用チューブ
アズワン品番
63-6322-37
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低