ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの チューブ 処置材料
ファイコンの チューブクランプ・チューブホルダー
ガイドワイヤ 親水性ニッケルチタン製
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
63-6322-54
注文コード
75518328
品番
0260610
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
親水性コーティングでチューブ内腔での滑りが一段と向上したチューブ挿入用ガイドワイヤです。
金属製コアに親水性コーティングが施されているので、挿入がスムーズです。
タイプ
ジェジュナル用
外径(Φmm)
1.14(0.045インチ)
全長(mm)
2400
一般的名称
短期的使用胃瘻栄養用チューブ
アズワン品番
63-6322-54
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低