画像準備中

イレウスセット ソフト閉鎖

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アズワン品番63-6322-62 注文コード75518407 品番0113514
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

親水性イレウスチューブ(シングルバルーン)は、シリコーン製のサンプドレナージ機能をもつチューブです。
イレウス時(腸管の閉塞、狭窄)の効果的な減圧と腸管の選択的造影、及び術後のスプリントとして早期治療を可能にしました。
チューブ内腔でのガイドワイヤは従来のシリコーン製品に比べ、より滑らかな操作性を実現しています。
バルーン部は本体によくフィットするので、咽喉、幽門、及びトライツ等の通過を容易に行えます。
親水性イレウスチューブ(シングルバルーン)と、親水性ガイドワイヤ(全長3.5m)をセットした製品です。

外径(Φmm)4.7(14Fr) 先端閉鎖 使用チューブ本体:ソフト ワイヤー親水性ガイド:ソフト 全長(mm)チューブ本体:3000 セット内容親水性チューブ本体、親水性ガイドワイヤ、Tコネクタセット 材質シリコン100% ワイヤー長(mm)3500 径(inch)ワイヤ外径:0.052 一般的名称腸管用チューブ 仕様GWS付 アズワン品番63-6322-62 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00106000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:イレウス・スプリント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする