画像準備中

イレウスセット ダブルバルーン GWH付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アズワン品番63-6322-84 注文コード75518626 品番5113978
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

親水性イレウスチューブ(ダブルバルーン)には適度なコシと柔軟性があるので、素早く目的部位に到達します。
吸引時において、持続的な吸引を安全に保つサンプドレナージ効果があるので、腸管組織の吸着による糜爛(びらん)や出血を防ぎ、確実なドレナージが行えます。
先端部は適度な重さのステンレス製ボールを使用。
先端部の凸凹形状が腸管運動によく追従し、挿入が容易に行えます。
X線造影ライン入りですので、体内における走行や位置の確認が容易に行え、病変部の正確な診断ができます。
全造影性タイプのバルーンで位置確認が容易に行えます。
外側からチューブ内腔の汚れや詰まりなどが確認できる透明ライトブルーのチューブ本体。
親水性イレウスチューブ(ダブルバルーン)と、親水性ガイドワイヤ(全長3.5m)をセットした製品です。

外径(Φmm)6.0(18Fr) 先端開口 使用チューブ本体:ハード ワイヤー親水性ガイド:ハード 全長(mm)チューブ本体:3000 セット内容親水性チューブ本体、親水性ガイドワイヤ、Tコネクタセット 材質シリコン100% ワイヤー長(mm)3500 径(inch)ワイヤ外径:0.05 一般的名称腸管用チューブ アズワン品番63-6322-84 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00106000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:イレウス・スプリント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする