画像準備中

ファイコン EDチューブU 外瘻用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 75518888 品番 0117675
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

経管栄養専門(成分栄養、低残渣食)のシリコーン製チューブです。
適度な柔軟性があるので、挿入、留置に最適です。
生体組織にもよくなじみ、長期留置が可能です。
経口による栄養摂取が困難な患者に対し、空腸瘻より経管栄養を行う際に使用します。

種類外瘻用 内径×外径(Φmm)1.1×2.5(7.5Fr) 全長(mm)1200 材質シリコン100% 一般的名称短期的使用腸瘻栄養用チューブ アズワン品番63-6323-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21500BZZ00016000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:栄養カテ・腸瘻型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする