ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの カテーテル
ファイコンの その他カテーテル用品
腸瘻用栄養カテーテル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
アズワン品番
63-6323-14
注文コード
75518906
品番
0117709
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
食道、胃等の上部消化管の手術後や上部消化管の通過障害、嚥下障害等により経口摂取ができない患者に対し、空腸瘻から経管栄養を行う際に使用します。
材質
シリコン100%
全長(mm)
600
内径×外径(Φmm)
1.5×3.0(9Fr)
孔数
側:4穴
アズワン品番
63-6323-14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21200BZZ00377000
一般的名称
短期的使用腸瘻栄養用チューブ
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:栄養カテ・腸瘻型