ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの チューブ 処置材料
ファイコンの チューブクランプ・チューブホルダー
NCJキット 腸瘻用栄養カテ コネクター・穿刺針付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
63-6323-17
注文コード
75518933
品番
0117712
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
食道、胃等の上部消化管の手術後や上部消化管の通過障害、嚥下障害等により経口摂取ができない患者に対し、空腸瘻から経管栄養を行う際に使用します。
内径×外径(Φmm)
2.2×3.9(12Fr)
全長(mm)
600
孔数
側:4穴
材質
シリコン100%
一般的名称
短期的使用腸瘻栄養用チューブ
アズワン品番
63-6323-17
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225ADBZX00008000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:栄養カテ・腸瘻型