画像準備中

サンプドレーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) アズワン品番63-6323-21 注文コード75518976 品番0127118
参考基準価格(税別)¥16,250 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

サンプ効果を持たせた2Wayタイプのシリコーン製ドレーンチューブです。
エアーベントルーメンのサンプ効果によって、ドレーン時の創腔壁内及び組織粘膜の吸着や出血を防ぎ、より安全で確実な持続的吸引排液を可能にしました。
挿入深度目盛が数字で印字されており、X線造影ラインと合わせ、体内での位置確認が容易に行えます。
ベントルーメンからの各種薬剤によるイリゲーションが可能。
キャップ付きなので衛生的です。
オプションのフィルタ(別売 No.PF-4128S)の使用により、無菌的な排液が可能です。

外径(Φmm)6.0(18Fr) 全長(mm)360 材質シリコン100% 一般的名称サンプドレーン アズワン品番63-6323-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15700BZZ01873000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:吸引留置カテ・サンプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする