お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

サンプドレーン

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5本)アズワン品番63-6323-23注文コード75518994品番0127130

サンプ効果を持たせた2Wayタイプのシリコーン製ドレーンチューブです。
エアーベントルーメンのサンプ効果によって、ドレーン時の創腔壁内及び組織粘膜の吸着や出血を防ぎ、より安全で確実な持続的吸引排液を可能にしました。
挿入深度目盛が数字で印字されており、X線造影ラインと合わせ、体内での位置確認が容易に行えます。
ベントルーメンからの各種薬剤によるイリゲーションが可能。
キャップ付きなので衛生的です。
オプションのフィルタ(別売 No.PF-4128S)の使用により、無菌的な排液が可能です。

外径(Φmm)10.0(30Fr)全長(mm)360材質シリコン100%一般的名称サンプドレーンアズワン品番63-6323-23医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15700BZZ01873000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:吸引留置カテ・サンプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする