ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの チューブ 処置材料
ファイコンの チューブクランプ・チューブホルダー
バルーン付胸腔ドレーン FR-28
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75519195
品番
0181001
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
肺癌・肺結核症・膿胸などの片肺の全摘出術後に滲出してくる血液や体液の排出(ドレーン)及び軽減に圧迫止血用としてバルーンを使用することで、安全な術後ドレーン管理が可能です。
呼称
バルーン付胸腔ドレーン
チューブ外径(Φmm)
ドレーン:9.3(28Fr)
全長(mm)
600
容量(mL)
バルーン:500
材質
シリコン100%
一般的名称
胸部排液用チューブ
アズワン品番
63-6323-43
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:20900BZZ00307000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:吸引留置カテ・肺全摘用