画像準備中

シリコーンフォーリーカテーテル サイドスリット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) アズワン品番63-6323-64 注文コード75519405 品番0211518
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

患者さんを想う気持ちから生まれた"No More Cry"。
導尿と薬液などの注入に使用するサイドスリット入りカテーテルです。
バルーンカテーテル留置中の違和感、疼痛を軽減するために局所麻酔液を尿道内に注入するバルーンカテーテルです。
バルーン後方に局所麻酔液の射出スリット(3カ所)が設けられて、尿道粘膜に作用し表面麻酔を行ないます。
この製品は男性専用です。

材質シリコン100% 全長(mm)410 容量(mL)バルーン:10 カラーコードレッド 外径(Φmm)6.0(18Fr) アズワン品番63-6323-64 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228ADBZX00112000 一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:膀胱留置カテ特定(U)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする