画像準備中

腎盂バルーンカテーテル XLフラット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) アズワン品番63-6324-08 注文コード75519807 品番0212010
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

従来品XSタイプに比べ、シャフトとバルーン部の段差が少なくなりました。
挿入・抜去時における操作がスムーズに行えるので、瘻孔形成壁の損傷を軽減できます。
偏平バルーンにより、限られた腎盂内へ確実に留置できるようになっています。
先端部は、可能な限り短く作られています。
先端部の形状は、先端開孔・側孔2穴です。
チューブには、従来の腎盂バルーンと同様にデプスマーク(深度目盛)が施されているため、挿入・交換時に便利です。

材質シリコン100% 全長(mm)420 容量(mL)バルーン:1.5 カラーコードイエロー 外径(Φmm)3.3(10Fr) アズワン品番63-6324-08 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00110000 一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:腎瘻・膀胱瘻カテ腎盂バルーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする