画像準備中

腎盂バルーンカテーテル XLタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) アズワン品番63-6324-27 注文コード75519999 品番0212212
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

腎瘻の留置バルーンとして、腎盂内にコンパクトに、しかも確実に留置することができます。
バルーンへの注入量が少なくても、確実に留置することが可能です。
先端は可能な限り短く作られています。
先端部の形状は、目的に応じて選択可能です。

材質シリコン100% 全長(mm)420 容量(mL)バルーン:2 カラーコードホワイト 外径(Φmm)4.0(12Fr) アズワン品番63-6324-27 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00110000 一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:腎瘻・膀胱瘻カテ腎盂バルーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする