お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

腎盂バルーンカテーテル XLタイプ

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10本)アズワン品番63-6324-28注文コード75520008品番0212214

腎瘻の留置バルーンとして、腎盂内にコンパクトに、しかも確実に留置することができます。
バルーンへの注入量が少なくても、確実に留置することが可能です。
先端は可能な限り短く作られています。
先端部の形状は、目的に応じて選択可能です。

材質シリコン100%全長(mm)420容量(mL)バルーン:3カラーコードグリーン外径(Φmm)4.7(14Fr)アズワン品番63-6324-28医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00110000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:腎瘻・膀胱瘻カテ腎盂バルーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする