呼称チーマン型
外径(Φmm)4.0
全長(mm)280
孔数側:1穴
一般的名称間欠泌尿器用カテーテル
仕様ケースに入れる消毒液の一例:0.02〜0.05%塩化ベンゼントニウム・グリセリン滅菌製剤(グリセリンは、潤滑効果を持たせるために混合します)、導尿の回数(残尿量による目安)、尿閉(排尿できない場合):7〜9回/日、残尿量200〜300mL:5〜6回/日、残尿量100〜200mL:3〜4回/日、残尿量50〜100mL:1〜3回/日、残尿量50mL未満:0〜1回/日
アズワン品番63-6324-55
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低