ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの チューブ 処置材料
ファイコンの チューブクランプ・チューブホルダー
セルフカテEX 男子用 01520シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5セット)
サイズ
L/FR-12
注文コード
75520218
品番
0152016
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
車いすなどから便座に移乗することなく間欠自己導尿が行えるよう、延長管を附属しました。
外径(Φmm)
4.0
全長(mm)
330
孔数
側:2穴
サイズ
L/FR-12
一般的名称
間欠泌尿器用カテーテル
タイプ
男子用L
アズワン品番
63-6324-58
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220ADBZX00114000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低