画像準備中

三孔先穴カテーテル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) アズワン品番63-6324-72 注文コード75520358 品番0114118
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

腎瘻患者の体外への導尿を目的として使用します。
適度なコシと柔軟性をもったシリコーン製カテーテルです。
先端開孔、側孔2穴となっているので、十分な流量を確保します。
接続部はテーパーコネクタになっているため、各種コネクタの接続が可能です。
カテーテルには造影性があります。
深度目盛として50mmから300mmまで10mm毎にマーキングが施されています。

材質シリコン100% 全長(mm)390 内径(Φmm)3.2 外径(Φmm)6.0(18Fr) アズワン品番63-6324-72 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20200BZZ00952000 一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:腎瘻・膀胱瘻カテストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする