画像準備中

インターベックTコネクタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アズワン品番63-6325-86 注文コード75520559 品番N5004002
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

経皮経血管的な治療や検査の時に、ガイディングカテーテルに接続して血液の漏れの軽減に、また、カテーテル操作の補助などサイドポートからの薬液や造影剤の微量な注入や圧力の測定に役立ちます。
コネクタ嵌合部は、ルアーロックフィッティング構造(ISO594-2)に適合したタイプで、コネクタ内部にはサムホイールの回転に応じて開閉する止血弁を採用しています。

タイプハード 外径(Φmm)カテーテル:7Fr・2.4 容量(mL)コネクタ内腔残量:0.42 一般的名称バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ アズワン品番63-6325-86 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00056000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※1.リピオドール製品名は、ゲルベ・ジャパン社の登録商標または、商標
※2.Onyx製品名は、コヴィディエン・ジャパン社の登録商標または、商標

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする