アルフレッサファーマ
アルフレッサファーマの 処置・手術
アルフレッサファーマの 手術室用品
アルフレッサファーマの 縫合針
ネスコ縫合針 滅菌 外科強弯弾
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(30袋×3本)
注文コード
75520814
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サイズ
1号
針形状
角針
針長(mm)
17.5
タイプ
弯曲:強弯
一般的名称
単回使用縫合針
仕様
孔部:弾機孔(バネ孔)
アズワン品番
63-7945-63
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:22000BZX01322000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高