画像準備中

ネスコ縫合針 滅菌 腸用弯並

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30袋×2本) 注文コード 75521469 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥11,770
販売価格(税別)
10,700
サイズ1号 針形状丸針 針長(mm)23 タイプ弯曲:1/2円形 一般的名称単回使用縫合針 仕様孔部:普通孔(ナミ孔) アズワン品番63-7946-37 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:22000BZX01322000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする