メリットメディカル・ジャパン
メリットメディカル・ジャパンの 処置・手術
メリットメディカル・ジャパンの チューブ 処置材料
メリットメディカル・ジャパンの 各種チューブ
ハイプレッシャーチューブ HPT HPシリーズ ローテイティングオス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
アズワン品番
64-1032-99
注文コード
75522117
品番
HP9300E
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クリアな塩化ビニール樹脂製
ルアーナットが回転するので、接続したカテーテルの跳ね返りを防げます。
材質
塩化ビニール
コネクタ形状
エアレスローテーティングオスアダプタ/固定型メスルアーコネクタ
内径×外径(Φmm)
1.8/4.78
有効長(mm)
30"/760
容量(mL)
2.01
耐圧力性
900psi
一般的名称
造影用耐圧チューブ
アズワン品番
64-1032-99
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:20200BZY01139000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低