ハイプレッシャーチューブ HPT HPシリーズ ローテイティングオス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) アズワン品番64-1033-02 注文コード75522135 品番HP9480E
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

クリアな塩化ビニール樹脂製
ルアーナットが回転するので、接続したカテーテルの跳ね返りを防げます。

材質塩化ビニール コネクタ形状エアレスローテーティングオスアダプタ/固定型メスルアーコネクタ 内径×外径(Φmm)1.8/4.78 有効長(mm)48"/1220 容量(mL)3.18 耐圧力性900psi 一般的名称造影用耐圧チューブ アズワン品番64-1033-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20200BZY01139000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする