日腸工業
日腸工業の 処置・手術
日腸工業の 手術室用品
日腸工業の 縫合針
縫合針 腸用 丸針 弾 HGシリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
アズワン品番
64-3699-51
注文コード
75522178
品番
HG1101
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
腰があり滑らかな刺通が可能。
滅菌
未滅菌
サイズ
1号
種類
腸用強弯丸針
針長(mm)
23
タイプ
弯曲:強弯
一般的名称
単回使用縫合針
仕様
バネ穴
アズワン品番
64-3699-51
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22100BZX00720000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高