ディヴインターナショナル
ディヴインターナショナルの 処置・手術
ディヴインターナショナルの カテーテル
ディヴインターナショナルの 導尿・尿道カテーテル
DIBマイセルフカテーテル スタンダード マイセルフ男性用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
75522379
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。
DIBキャップが付属しているので、排尿時に手を汚す心配がありません。
ハイグレードシリコーン製のため、粘膜に対して刺激が少ないです。
寸法(mm)
325
サイズ
16Fr
タイプ
マイセルフ男性用
アズワン品番
64-4010-91
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:20900BZZ00472000
一般的名称
間欠泌尿器用カテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低