ディヴインターナショナル
ディヴインターナショナルの 処置・手術
ディヴインターナショナルの カテーテル
ディヴインターナショナルの 導尿・尿道カテーテル
DIBバルーンカテーテル シングルバルーンタイプ 先穴チップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
75522589
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
先端先穴構造のため、無理なく挿入可能です。
尿道狭窄の患者のカテーテル交換に最適です。
別売りのブージーカテーテルやガイドワイヤーを併用すると効果的です。
仕様
特定医療材料請求名:膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(5)特定(U)
全長(mm)
410
サイズ
22Fr
容量(mL)
バルーン:10
アズワン品番
64-4011-18
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:21300BZZ00433000
一般的名称
短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低