ディヴインターナショナル
ディヴインターナショナルの 処置・手術
ディヴインターナショナルの カテーテル
ディヴインターナショナルの その他カテーテル用品
DIB膀胱瘻カテーテル 先穴タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
アズワン品番
64-4011-25
注文コード
75522607
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適度な柔らかさがあり刺激が少なくバルーン留置に適しています。
表面がフラットな構造のため、挿入・抜去時の負担を軽減できます。
仕様
特定医療材料請求名:腎瘻又は膀胱瘻用材料 (2)膀胱瘻用カテーテル
全長(mm)
383
サイズ
16Fr
容量(mL)
(バルーン/モニター)5/3
アズワン品番
64-4011-25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:224ABBZX00043000
一般的名称
短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低