DIB膀胱瘻カテーテル 先穴タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) アズワン品番64-4011-26 注文コード75522616 品番-
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

適度な柔らかさがあり刺激が少なくバルーン留置に適しています。
表面がフラットな構造のため、挿入・抜去時の負担を軽減できます。

仕様特定医療材料請求名:腎瘻又は膀胱瘻用材料 (2)膀胱瘻用カテーテル 全長(mm)383 サイズ18Fr 容量(mL)(バルーン/モニター)5/3 アズワン品番64-4011-26 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ABBZX00043000 一般的名称短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする