DIB腎盂バルーンカテーテル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 75522634 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥19,140
販売価格(税別)
17,400

カテーテル先端部が短く、留置時に腎盂粘膜の損傷を軽減できます。
扁平型バルーンを採用しており、腎盂留置に適しています。
表面がフラットな構造のため、挿入・抜去時の負担を軽減できます。

仕様特定医療材料請求名:腎瘻又は膀胱瘻用材料 腎盂バルーン型 全長(mm)380 サイズ16Fr 容量(mL)(バルーン/モニター)5/3 アズワン品番64-4011-28 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ABBZX00002000 一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする