気管切開患者用人工鼻 ヒュミトラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2箱×50個) 注文コード75522774 品番9500/710BSSA
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

気管切開チューブで自発呼吸する患者が長期的に使用する人工鼻です。
最大限の快適性と最小限の突出部の構造となっています。
軽量であるためチューブへの負荷が低くなっています。
EOG滅菌済です。

材質(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌EOG滅菌 容量(mL)一回換気量:>25 接続15F 一般的名称気管切開患者用人工鼻 仕様HMEエレメント:紙 アズワン品番64-5227-26 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00028000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする