お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
HX11051 滅菌縫合針 腸丸弾5号 HXシリーズ 日腸工業 75523438

HX11051 滅菌縫合針 腸丸弾5号 HXシリーズ 日腸工業 75523438
HX11051 滅菌縫合針 腸丸弾5号 HXシリーズ 日腸工業 75523438
HX11051 滅菌縫合針 腸丸弾5号 HXシリーズ 日腸工業 75523438

滅菌縫合針 腸丸弾5号 HXシリーズ

31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1箱(20袋)アズワン品番64-7647-68注文コード75523438品番HX11051

用途に応じて1本から3本までご希望の本数が滅菌バック内にセットされています。
滅菌済みなので開封後すぐに使用可能。

組数1本組一般的名称単回使用縫合針アズワン品番64-7647-68医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00722000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする