ヤナセ(柳瀬)
精密セラミックファイバーブラシ エンド(赤)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
3
1.5
3
5
7
軸径(Φmm)
3
3
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75525646
品番
BMCFER-30
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。
用途
金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
3
粒度
#1200相当
全長(mm)
120
色
赤
軸長(mm)
70
毛丈(mm)
50
砥粒
セラミック
毛材
セラミック
線径(mm)
0.5