BMCFER-50 精密セラミックファイバーブラシ エンド(赤) ヤナセ(柳瀬) 75525671

精密セラミックファイバーブラシ エンド(赤)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)5
軸径(Φmm)6
内容量1本注文コード75525671品番BMCFER-50
参考基準価格(税別)¥11,180販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。

用途
金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
5
粒度
#1200相当
全長(mm)
120
色
赤
軸長(mm)
70
毛丈(mm)
50
砥粒
セラミック
毛材
セラミック
線径(mm)
0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする