インターメドジャパン
インターメドジャパンの 処置・手術
インターメドジャパンの 酸素投与
インターメドジャパンの 酸素マスク・蛇管
非再呼吸マスク オキシプライム
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
アズワン品番
7-1127-04
注文コード
75525924
品番
クリア 小児用
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリア
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ長さ(m)
2
一般的名称
空気・酸素非再呼吸式マスク
アズワン品番
7-1127-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:224ADBZX00302000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高