インターメドジャパン
インターメドジャパンの 処置・手術
インターメドジャパンの 酸素投与
インターメドジャパンの 酸素マスク・蛇管
中濃度酸素マスク オキシプライム
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
アズワン品番
7-1315-02
注文コード
75526064
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ長さ(m)
2
色
グリーン
タイプ
小児用
一般的名称
空気・酸素マスク
アズワン品番
7-1315-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:224ADBZX00303000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低