インターメドジャパン
インターメドジャパンの 処置・手術
インターメドジャパンの 酸素投与
インターメドジャパンの 酸素マスク・蛇管
セレクトベントマスク オキシプライム
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
アズワン品番
7-1319-01
注文コード
75526186
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
カラーコードで分類した6種類の酸素希釈器です。
ネブライザー用コネクタ、酸素チューブ付
セット内容
マスク、蛇管、酸素希釈器、ネブライザアダプタ、酸素チューブ(2m)
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
色
グリーン
タイプ
大人用
一般的名称
ベンチュリマスク
仕様
酸素希釈器:ブルー/24%、イエロー/28%、ホワイト/31%、グリーン/35%、オレンジ/50%
アズワン品番
7-1319-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:224ADBZX00301000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低