インターメドジャパン
インターメドジャパンの 処置・手術
インターメドジャパンの 酸素投与
インターメドジャパンの 酸素マスク・蛇管
マルチベントマスク オキシプライム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
アズワン品番
7-1320-01
注文コード
75526213
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
酸素希釈器は、24〜50%の範囲で酸素濃度を調節できます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
タイプ
大人用
色
グリーン
一般的名称
ベンチュリマスク
アズワン品番
7-1320-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:224ADBZX00300000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低