NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 処置・手術
NIPRO(ニプロ)の 酸素投与
NIPRO(ニプロ)の 気道確保用カテーテル
吸引カテーテル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
75526317
品番
23655
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コネクタタイプの吸引カテーテルです。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)・ABS樹脂
色
緑
サイズ
14FR
長さ(cm)
40
先端形状
ラウンドカット、側孔2孔
アズワン品番
7-2642-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:224AABZX00025000
一般的名称
気管支吸引用カテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低