吸引カテーテル サフィード 口腔・鼻腔用 SF-SEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) アズワン品番7-4614-04 注文コード75528286 品番SF-SE1414R
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

ゴムと同様のやわらかさと弾力性です。
カテーテル先端は粘膜損傷を防ぐラウンド加工です。

仕様口腔・鼻腔用 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 先端形状先端開口・側孔2穴 外径チューブ:14Fr アズワン品番7-4614-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00911 チューブ長さ(mm)400 一般的名称気管支吸引用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする