TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の 処置・手術
TERMO(テルモ)の 酸素投与
TERMO(テルモ)の 気道確保用カテーテル
吸引カテーテル サフィード 気管内挿管用 SF-SEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
アズワン品番
7-4614-08
注文コード
75528329
品番
SF-SE1035R
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
気管内チューブに挿入しやすい適度なコシがあります。
カテーテル先端は粘膜損傷を防ぐラウンド加工です。
仕様
気管内挿管用
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
先端形状
先端開口・側孔2穴
外径
チューブ:10Fr
アズワン品番
7-4614-08
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:15000BZZ00911
チューブ長さ(mm)
500
一般的名称
気管支吸引用カテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低