TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の 処置・手術
TERMO(テルモ)の チューブ 処置材料
TERMO(テルモ)の 各種チューブ
延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン TS-WRシリーズ スリップタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
アズワン品番
7-4620-05
注文コード
75528548
品番
TS-WR2527
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
三方活栓のオス側に、延長チューブを装着したタイプです。
コネクタ
スリップ
チューブ内径(Φmm)
2.1
容量(mL)
チューブ:2.5
コック
三方活栓:360°
チューブ長さ(mm)
750
一般的名称
輸液ポンプ用延長チューブ
アズワン品番
7-4620-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:16200BZZ00351
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低