サフィード延長チューブ サフィード スリップ仕様 SF-ETシリーズ スリップ・両端タイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) アズワン品番7-4621-04 注文コード75528609 品番SF-ET3825
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る
コネクタスリップ 寸法(内径Φ×長さL)(mm)3.1×500 容量(mL)3.8 キャップ保護:両端 一般的名称輸液ポンプ用延長チューブ アズワン品番7-4621-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:14900BZZ00566 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする