TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の 処置・手術
TERMO(テルモ)の チューブ 処置材料
TERMO(テルモ)の 各種チューブ
サフィード延長チューブ サフィード スリップ仕様 SF-ETシリーズ スリップ・両端タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
アズワン品番
7-4621-06
注文コード
75528627
品番
SF-ET5527
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタ
スリップ
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
3.1×750
容量(mL)
5.5
キャップ
保護:両端
一般的名称
輸液ポンプ用延長チューブ
アズワン品番
7-4621-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:14900BZZ00566
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低