TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の 処置・手術
TERMO(テルモ)の チューブ 処置材料
TERMO(テルモ)の 各種チューブ
サフィード延長チューブ サフィード ロック仕様 SF-ETシリーズ ロック・メス側のみ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
アズワン品番
7-4621-12
注文コード
75528688
品番
SF-ET1725L
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタ
ロック
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
2.1×500
容量(mL)
1.7
キャップ
保護:メス側のみ
一般的名称
輸液ポンプ用延長チューブ
アズワン品番
7-4621-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:14900BZZ00566
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低