NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 処置・手術
NIPRO(ニプロ)の チューブ 処置材料
NIPRO(ニプロ)の 各種チューブ
エクステンションチューブ EXシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
アズワン品番
7-4689-14
注文コード
75529406
品番
EX3-50NFRC
参考基準価格(税別)
¥15,980
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(内径×外径×長さ)(mm)
2.2×3.6×500
容量(mL)
2.1
材質
チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート)
一般的名称
延長チューブ
アズワン品番
7-4689-14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:16200BZZ01649000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低