エクステンションチューブ EXシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) アズワン品番7-4689-21 注文コード75529476 品番EX5-45FH
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はアズワン品番など17種類から選べます 他の種類を見る
寸法(内径×外径×長さ)(mm)2.9×4.9×450 容量(mL)3.0 材質チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート) 一般的名称延長チューブ アズワン品番7-4689-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75529476 EX5-45FH 75528706 SF-ET3825L サフィード延長チューブ サフィード ロック仕様 SF-ETシリーズ  ロック・メス側のみ TERMO(テルモ) サフィード延長チューブ サフィード ロック仕様 SF-ETシリーズ ロック・メス側のみ TERMO(テルモ) 1箱(50本) 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする