NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 処置・手術
NIPRO(ニプロ)の チューブ 処置材料
NIPRO(ニプロ)の 各種チューブ
輸液セット プラびん針中間チューブ付 ISシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
75529494
品番
ISP-201E00
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
プラびん針中間チューブ付です。
セット内容
びん針・クランプ
先端形状
フリーロックコネクター
全長(mm)
1410
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ径(Φmm)
(内径)2.28×(外径)3.62
一般的名称
自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
仕様
滴数:60(≒60mL)
アズワン品番
7-4690-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219AABZX00039000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低